NAFICON - Päätekotelo - Päätekotelo NAF-24 LC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - LC-Duplex
Vedonpoistin - kyllä
Väri - musta
Pinta-asennus - kyllä
Kiinnitystapa - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079302035
Sähkönumero
7263597
Toimittajan tuotenumero
7263597
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Vedonpoistin:
kyllä
Väri:
musta
Pinta-asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
RAL-numero:
9005
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Laitteen leveys:
220 mm
Laitteen syvyys:
43 mm
Laitteen korkeus:
395 mm
Päätekotelo NAF-24 LC
Päätekotelo NAF-24 LC
Päätekotelo NAF-24 LC
- Kotelon takaseinä, joka asennetaan seinään, on korkeudeltaan 395 mm. Siihen on huomioitu törmäyssuoja ja kiinnitysosat.
- Kotelo-osan ulkomitat (KxLxS) 263x220x43 mm
- 12 LC-duplex adapteripaikkaa, kuitujatkospidike 24 kuidulle, kuituohjaimet, tuppiloliitin, kaapeliläpivienti M20, törmäyssuoja, merkintälista
- Väri: musta, RAL9005


