NAFICON - Paneeli - 1x16 SCA JAOTINPANEELI 19

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - 1x16
Toiminta-aallonpituus - 1260...1650 nm
Asennustapa - 482,6 mm (19") asennusräkki
Tuloliittimen tyyppi - SC/APC
Lähtöliittimen tyyppi - SC/APC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072644394
Sähkönumero
7264439
Toimittajan tuotenumero
7264439
Tukkuerä
1
Tyyppi:
1x16
Toiminta-aallonpituus:
1260...1650 nm
Asennustapa:
482,6 mm (19") asennusräkki
Tuloliittimen tyyppi:
SC/APC
Lähtöliittimen tyyppi:
SC/APC
Laiterivien määrä:
1
Väliinkytkentävaimennus maksimi:
13.9 dB
Heijastusvaimennus minimi:
55 dB
Max. uniformity loss:
1.3 dB
Polarisaatioriippuvainen tappio (maks):
0.4 dB
Suuntavaikutus minimi:
55 dB
Käyttölämpötila-alue:
-40...70 °C
Kuitupituus tulopuoli:
600 mm
Kuitupituus lähtöpuoli:
600 mm
Korkeus:
43.5 mm
Leveys:
487 mm
Syvyys:
141 mm
1x16 SCA JAOTINPANEELI 19""
Jaotin 1x16 SC-APC-liittimillä. Kytkettynä 19"" paneeliin.


