NAFICON - Paneeli-esikytketty - JAKAJAPANEELI 16x OADM SCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7263405
Toimittajan tuotenumero
7263405
Tukkuerä
1
JAKAJAPANEELI 19” 16kpl 1550 OADM SC-APC LIITTIMILLÄ
JAKAJAPANEELI 19” 16kpl 1550 OADM SC-APC LIITTIMILLÄ
• 19” paneeli, johon on asennettu 16 kpl OADM 1550 (Optical Add/Drop multiplexer) jaottimia
• Korkeus 1U ja syvyys 145 mm
• Passiivinen laite, jolla saadaan erotettua 1550 nm aallonpituus muista aallonpituuksista.
• Yhteensopiva GPON, XGS-PON ja NG-PON2 verkkoihin
JAKAJAPANEELI 19” 16kpl 1550 OADM SC-APC LIITTIMILLÄ
• 19” paneeli, johon on asennettu 16 kpl OADM 1550 (Optical Add/Drop multiplexer) jaottimia
• Korkeus 1U ja syvyys 145 mm
• Passiivinen laite, jolla saadaan erotettua 1550 nm aallonpituus muista aallonpituuksista.
• Yhteensopiva GPON, XGS-PON ja NG-PON2 verkkoihin


