NAFICON - Paneeli-esikytketty - Jakajapaneeli 1x32 SCA+ KO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - 1x32
Toiminta-aallonpituus - 1260...1650 nm
Asennustapa - 482,6 mm (19") asennusräkki
Tuloliittimen tyyppi - SC/APC
Lähtöliittimen tyyppi - SC/APC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079300642
Sähkönumero
7263400
Toimittajan tuotenumero
7263400
Tukkuerä
1
Tyyppi:
1x32
Toiminta-aallonpituus:
1260...1650 nm
Asennustapa:
482,6 mm (19") asennusräkki
Tuloliittimen tyyppi:
SC/APC
Lähtöliittimen tyyppi:
SC/APC
Laiterivien määrä:
1
Väliinkytkentävaimennus maksimi:
17.9 dB
Heijastusvaimennus minimi:
66 dB
Max. uniformity loss:
1.5 dB
Polarisaatioriippuvainen tappio (maks):
0.56 dB
Suuntavaikutus minimi:
55 dB
Käyttölämpötila-alue:
-40...70 °C
Kuitupituus tulopuoli:
600 mm
Kuitupituus lähtöpuoli:
600 mm
Korkeus:
43.5 mm
Leveys:
487 mm
Syvyys:
141 mm
Jakajapaneeli 1x32 SCA+ kuituohjain vedonpoistolla
19"" jaotinpaneeli, johon asennettu valmiiksi jakaja, jonka jakosuhde on 1:32. Kuitujen päissä SC-APC liittimet. Pakettiin kuuluu myös kuituohjain vedonpoistolla (7268465)


