NAFICON - Paneeli-esikytketty - LL LCA/- 12SMT 3.5m

Naficon Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Paneeli-esikytketty - LL LCA/- 12SMT 3.5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 12

  • Kuituluokka - OS2

  • Väri - hopea

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072648088

Sähkönumero

7264808

Toimittajan tuotenumero

7264808

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

12

Kuituluokka:

OS2

Väri:

hopea

Kotelolla:

kyllä

Ulkoisen liittimen tyyppi:

LC-Duplex

Sisäisen liittimen tyyppi:

LC-Duplex

Korkeus:

71 mm

Leveys:

150 mm

Syvyys:

110 mm

APC-versio:

kyllä

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

6

Etupaneelilla:

kyllä

Häntäkuiduilla:

kyllä

LSA rimaan sopiva liitinlevykotelo, johon on valmiiksi asennettu 12kplLC-APC-liittimellä varustettuja 3.5m häntäkuituja

LSA rimaan sopiva liitinlevykotelo, johon on valmiiksi asennettu 12kpl LC-APC-liittimellä varustettuja 3.5m häntäkuituja