NAFICON - Paneeli-esikytketty - LL YJT 12 SCA/- 12SMT 3,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 12
Kuituluokka - OS2
Väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072642666
Sähkönumero
7264266
Toimittajan tuotenumero
7264266
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
12
Kuituluokka:
OS2
Väri:
hopea
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC
Sisäisen liittimen tyyppi:
SC
Korkeus:
71 mm
Leveys:
150 mm
Syvyys:
110 mm
APC-versio:
kyllä
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
12
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
kyllä
LL YJT-05 12 SCA/- 12SMT 3,5m
LL YJT-05 12 SCA/- 12SMT 3,5m. Yksimuoto häntäkuitu, jonka pituus on 3,5m. Kuidut ovat valmiiksi päätetty LL YJT-05-koteloon SC-APC liittimin, joita on 12kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.


