NAFICON - Paneeli-esikytketty - LL YJT 24 SCA/- 24SMT 3,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24
Kuituluokka - OS2
Väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072642697
Sähkönumero
7264269
Toimittajan tuotenumero
7264269
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
24
Kuituluokka:
OS2
Väri:
hopea
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC
Sisäisen liittimen tyyppi:
SC
Korkeus:
143 mm
Leveys:
150 mm
Syvyys:
110 mm
APC-versio:
kyllä
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
kyllä
LL YJT SCA/- 24SMT 3,5m
LL YJT SCA/- 24SMT 3,5m. Yksimuoto häntäkuitu, joka on päätetty LL YJT-koteloon SC-APC liittimin. Liittimiä on 24kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten. Putkia on neljä.


