NAFICON - Paneeli-esikytketty - LL YJT LCA/- 48SMT 3.5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 48
Kuituluokka - OS2
Väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072686479
Sähkönumero
7268647
Toimittajan tuotenumero
7268647
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
48
Kuituluokka:
OS2
Väri:
hopea
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Sisäisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Korkeus:
143 mm
Leveys:
150 mm
Syvyys:
110 mm
APC-versio:
kyllä
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
kyllä
LL YJT LCA/- 48SMT 3,5m
LL LCA/- 48SMT 3,5m. Yksimuoto häntäkuitu, jonka pituus on 3,5m. Kuidut ovat valmiiksi päätetty LL YJT-05-koteloon LC-APC liittimin, joita on 48kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.
NAFICON -tuote
Tutustu NAFICON-sarjaan


