NAFICON - Paneeli-esikytketty - NAF1000 SCA/- HBBX 24SML 5m

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - 254 mm (10") kiinnitys

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24

  • Kuituluokka - OS2

  • Laiterivien määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072645643

Sähkönumero

7264564

Toimittajan tuotenumero

7264564

Tukkuerä

1

Asennustapa:

254 mm (10") kiinnitys

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

24

Kuituluokka:

OS2

Laiterivien määrä:

1

Väri:

harmaa

Kotelolla:

kyllä

Ulkoisen liittimen tyyppi:

SC Duplex

Sisäisen liittimen tyyppi:

SC Duplex

Korkeus:

46.5 mm

Leveys:

283 mm

Syvyys:

230 mm

APC-versio:

kyllä

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

12

Etupaneelilla:

kyllä

Häntäkuiduilla:

kyllä

RAL-numero:

7035

Paneeli 1000-järjestelmään, johon on valmiiksi asennettu 24-kuituinen5-metrinen mikrokaapeli SCAPC-littiimillä

NAF1000 SCA/- HBBX 24SML 5m
Paneeli 1000-järjestelmään, johon on valmiiksi asennettu 24-kuituinen 5-metrinen mikrokaapeli SCAPC-littiimillä

NAFICON -tuote

Tutustu NAFICON-sarjaan