NAFICON - Paneeli-esikytketty - NAF1000 SCA/-HBBX 48SML 25m

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - 254 mm (10") kiinnitys

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 48

  • Kuituluokka - OS2

  • Laiterivien määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072645674

Sähkönumero

7264567

Toimittajan tuotenumero

7264567

Tukkuerä

1

Asennustapa:

254 mm (10") kiinnitys

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

48

Kuituluokka:

OS2

Laiterivien määrä:

2

Väri:

harmaa

Kotelolla:

kyllä

Ulkoisen liittimen tyyppi:

SC Duplex

Sisäisen liittimen tyyppi:

SC Duplex

Korkeus:

83.5 mm

Leveys:

283 mm

Syvyys:

230 mm

APC-versio:

kyllä

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

24

Etupaneelilla:

kyllä

Häntäkuiduilla:

kyllä

RAL-numero:

7035

NAF1000 SCA/- HBBX 48SML 25m. Yksimuoto häntäkaapeli, jonka pituus on25m. Mikrokaapeli on valmiiksi päätetty NAF1000 paneeliin SC-APCliittimin, joita on 48kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.

NAF1000 SCA/-HBBX 48SML 25m
NAF1000 SCA/- HBBX 48SML 25m. Yksimuoto häntäkaapeli, jonka pituus on 25m. Mikrokaapeli on valmiiksi päätetty NAF1000 paneeliin SC-APC liittimin, joita on 48kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.

NAFICON -tuote

Tutustu NAFICON-sarjaan