NAFICON - Paneeli-esikytketty - Pan 19? 3xMPO-F/LCA 24SMT 1.5m

Naficon Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Paneeli-esikytketty - Pan 19? 3xMPO-F/LCA 24SMT 1.5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitäntä etupuoli - muu

  • Liitäntöjen määrä etupuolella - 72

  • Liitäntä takana - MPO-F

  • Liittimien lukumäärä takapuolella - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7263654

Toimittajan tuotenumero

7263654

Tukkuerä

1

Kategoria:

OS2

Liitäntä etupuoli:

muu

Liitäntöjen määrä etupuolella:

72

Liitäntä takana:

MPO-F

Liittimien lukumäärä takapuolella:

3

Väri:

harmaa

Risteytetty:

ei

Pan 19” 3xMPO-F/LCA 24SMT 1.5m

19" paneeli talojakamoon. Paneeliin on esiasennettu kolme kuitunippua, joissa jokaisen toisessa päässä on naaraspuolinen MPO-liitin ja toisessa päässä 24 LC/APC-liitintä.