NAFICON - Paneeli-esikytketty - Pan. 19 LC/- HBBX 24SML 15m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24
Kuituluokka - OS2
Laiterivien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072642215
Sähkönumero
7264221
Toimittajan tuotenumero
7264221
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
24
Kuituluokka:
OS2
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Sisäisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Korkeus:
43.5 mm
Leveys:
487 mm
Syvyys:
141 mm
APC-versio:
ei
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
12
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
kyllä
RAL-numero:
7035
Pan. 19 LC/- HBBX 24SML 15m ilman törmäyssuojaa
Pan. 19 LC/- HBBX 24SML 15m. Yksimuoto häntäkaapeli, jonka pituus on 15m. Mikrokaapeli on valmiiksi päätetty 19"" paneeliin LC-UPC liittimin, joita on 24kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten. Paneeli on ilman törmäyssuojaa.
NAFICON -tuote
Tutustu NAFICON-sarjaan


