NAFICON - Paneeli-esikytketty - Pan. 19 SCA/- 24SMT 1,5m

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - 19" asennus

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24

  • Kuituluokka - OS2

  • Laiterivien määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072683447

Sähkönumero

7268344

Toimittajan tuotenumero

7268344

Tukkuerä

1

Asennustapa:

19" asennus

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

24

Kuituluokka:

OS2

Laiterivien määrä:

1

Väri:

harmaa

Kotelolla:

kyllä

Ulkoisen liittimen tyyppi:

SC

Sisäisen liittimen tyyppi:

SC

Korkeus:

43.5 mm

Leveys:

487 mm

Syvyys:

141 mm

APC-versio:

kyllä

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

24

Etupaneelilla:

kyllä

Häntäkuiduilla:

kyllä

RAL-numero:

7035

Pan. 19 SCA/- 24SMT 1,5m ilman ts.

Pan.19 SCA/- 24SMT 1,5m ilman törmäyssuojaa
Pan.19 SCA/- 24SMT 1,5m. 19"" paneeli, johon on esikytketty 24kpl SC-APC häntää. Häntien pituus 1,5m. Paneeli on ilman törmäyssuojaa.

NAFICON -tuote

Tutustu NAFICON-sarjaan