NAFICON - Paneeli-esikytketty - Pan. 19 SCA/- 96SMT 1,5m

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - 19" asennus

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 96

  • Kuituluokka - OS2

  • Laiterivien määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072683454

Sähkönumero

7268345

Toimittajan tuotenumero

7268345

Tukkuerä

1

Asennustapa:

19" asennus

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

96

Kuituluokka:

OS2

Laiterivien määrä:

2

Väri:

harmaa

Kotelolla:

kyllä

Ulkoisen liittimen tyyppi:

SC Duplex

Sisäisen liittimen tyyppi:

SC Duplex

Korkeus:

88 mm

Leveys:

487 mm

Syvyys:

180 mm

APC-versio:

kyllä

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

48

Etupaneelilla:

kyllä

Häntäkuiduilla:

kyllä

RAL-numero:

7035

Pan. 19 SCA/- 96SMT 1,5m ilman ts.

Pan.19 SCA/- 96SMT 1,5m ilman törmäyssuojaa
Pan.19 SCA/- 96SMT 1,5m. 19"" paneeli, johon on esikytketty 96kpl SC-APC häntää. Häntien pituus 1,5m. Paneeli on ilman törmäyssuojaa. Korkeus 2U

NAFICON -tuote

Tutustu NAFICON-sarjaan