NAFICON - Paneeli-esikytketty - PAN19” 6kpl 1x2SCA+6kpl 1x4SCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - muu
Toiminta-aallonpituus - 1260...1650 nm
Asennustapa - 482,6 mm (19") asennusräkki
Tuloliittimen tyyppi - SC/APC
Lähtöliittimen tyyppi - SC/APC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072631158
Sähkönumero
7263115
Toimittajan tuotenumero
7263115
Tukkuerä
1
Tyyppi:
muu
Toiminta-aallonpituus:
1260...1650 nm
Asennustapa:
482,6 mm (19") asennusräkki
Tuloliittimen tyyppi:
SC/APC
Lähtöliittimen tyyppi:
SC/APC
Laiterivien määrä:
1
Heijastusvaimennus minimi:
55 dB
Max. uniformity loss:
0.5 dB
Suuntavaikutus minimi:
55 dB
Käyttölämpötila-alue:
-40...70 °C
Kuitupituus tulopuoli:
600 mm
Kuitupituus lähtöpuoli:
600 mm
Korkeus:
43.5 mm
Leveys:
487 mm
Syvyys:
141 mm
JAOTINPANEELI 19” 6kpl 1x2SCA+6kpl 1x4SCA
19"" jaotinpaneeli, johon asennettu valmiiksi 6kpl jakajia, jonka jakosuhde on 1:2 sekä 6kpl jakajia, jonka jakosuhde on 1:4. Kuitujen päissä SC-APC liittimet.


