NAFICON - Paneeli-esikytketty - Paneeli 19¿ LC/- 48SMT 1.5m

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - 19" asennus

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 48

  • Kuituluokka - OS2

  • Laiterivien määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072641812

Sähkönumero

7264181

Toimittajan tuotenumero

7264181

Tukkuerä

1

Asennustapa:

19" asennus

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

48

Kuituluokka:

OS2

Laiterivien määrä:

1

Väri:

harmaa

Kotelolla:

kyllä

Ulkoisen liittimen tyyppi:

LC-Duplex

Sisäisen liittimen tyyppi:

LC-Duplex

Korkeus:

43.5 mm

Leveys:

487 mm

Syvyys:

141 mm

APC-versio:

ei

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

24

Etupaneelilla:

kyllä

Häntäkuiduilla:

kyllä

RAL-numero:

7035

Pan. 19 LC/- 48SMT 1.5m. Yksimuoto häntäkuitu. jonka pituus on 1.5m.Kuidut on valmiiksi päätetty 19 paneeliin SC-UPC liittimin. joita on48kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.

Paneeli 19” LC/- 48SMT 1.5m
Pan. 19 LC/- 48SMT 1,5m. Yksimuoto häntäkuitu, jonka pituus on 1,5m. Kuidut on valmiiksi päätetty 19"" paneeliin LC-UPC liittimin, joita on 48kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.