NAFICON - Paneeli - J1A1x4

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - 1x4

  • Toiminta-aallonpituus - 1260...1650 nm

  • Asennustapa - muu

  • Tuloliittimen tyyppi - SC/APC

  • Lähtöliittimen tyyppi - SC/APC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072640983

Sähkönumero

7264098

Toimittajan tuotenumero

7264098

Tukkuerä

1

Tyyppi:

1x4

Toiminta-aallonpituus:

1260...1650 nm

Asennustapa:

muu

Tuloliittimen tyyppi:

SC/APC

Lähtöliittimen tyyppi:

SC/APC

Väliinkytkentävaimennus maksimi:

7.6 dB

Heijastusvaimennus minimi:

55 dB

Max. uniformity loss:

0.5 dB

Polarisaatioriippuvainen tappio (maks):

0.3 dB

Suuntavaikutus minimi:

55 dB

Käyttölämpötila-alue:

-40...70 °C

Kuitupituus tulopuoli:

600 mm

Kuitupituus lähtöpuoli:

600 mm

Korkeus:

4 mm

Leveys:

7 mm

Syvyys:

60 mm

J1A1x4 ( Kuitujako 1x4 SCA )

1:4 jakosuhteella oleva jakaja, jossa asennettuna SC-APC-liittimet