NAFICON - Paneeli-kuitu - Pan.19 1-48 SC + kuituohjain

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 0
Laiterivien määrä - 1
Väri - harmaa
Kotelolla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079300673
Sähkönumero
7263403
Toimittajan tuotenumero
7263403
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
0
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC Duplex
Sisäisen liittimen tyyppi:
SC Duplex
Korkeus:
43.5 mm
Leveys:
487 mm
Syvyys:
141 mm
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
RAL-numero:
7035
Tyhjä 19"" paneeli, johon voi asentaa 24kpl SC duplex adapteria. Paneelin mukana on kiinnitysvarusteet kaapeleille ja kuitujatkossuojille. Pakettiin kuuluu myös kuituohjain vedonpoistolla (7268465)
NAFICON -tuote
Tutustu NAFICON-sarjaan


