NAFICON - Paneeli-kuitu - Pan19 4-96xLC 200mm k.ohjain

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 0
Laiterivien määrä - 1
Väri - harmaa
Kotelolla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7263601
Toimittajan tuotenumero
7263601
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
0
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Korkeus:
43.5 mm
Leveys:
487 mm
Syvyys:
311.5 mm
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
RAL-numero:
7035
Paneeli 19 4-96xLC 200mm + kuituohjain vedonpoistolla
Pan19 4-96xLC 200mm + kuituohjain vedonpoistolla
Tuotepaketti sisältää seuraavat tuotteet:
- Pan19 4-96xLC ilman ts. 200mm (7263504)
- Kuituohjain vedonpoistolla (7268465)
Pan19 4-96xLC 200mm + kuituohjain vedonpoistolla
Tuotepaketti sisältää seuraavat tuotteet:
- Pan19 4-96xLC ilman ts. 200mm (7263504)
- Kuituohjain vedonpoistolla (7268465)
NAFICON -tuote
Tutustu NAFICON-sarjaan


