NAFICON - Paneeli-kuitu - Paneeli 19 2-48 x LC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 0
Laiterivien määrä - 1
Väri - harmaa
Kotelolla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072631066
Sähkönumero
7263106
Toimittajan tuotenumero
7263106
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
0
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Sisäisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Korkeus:
43.5 mm
Leveys:
487 mm
Syvyys:
141 mm
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
RAL-numero:
7035
Paneeli 19 2-48xLC ilman FOAM vedonpoistoa
19"" paneeli, johon voi asentaa 24 LC duplex adapteria. Sivuilla vedonpoisto kytkentäkaapeleille on järjestetty nippusiteitä käyttäen. Edessä merkintälista, joka on kiinnitettävissä törmäyssuojaan. Se on saatavana myös matalana versiona. Paneelin korkeus 1U. Kaapelin voi tuoda takaaosasta sisään sekä vasemmalta että oikealta. Törmäyssuojan sivut on taivutettavissa alaspäin tarpeen mukaan.
NAFICON -tuote
Tutustu NAFICON-sarjaan


