NAFICON - Paneeli-kuitu - Paneeli 19 2-96 SC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 0
Laiterivien määrä - 2
Väri - harmaa
Kotelolla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072648972
Sähkönumero
7264897
Toimittajan tuotenumero
7264897
Tukkuerä
10
Asennustapa:
19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
0
Laiterivien määrä:
2
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC Duplex
Sisäisen liittimen tyyppi:
SC Duplex
Korkeus:
88 mm
Leveys:
487 mm
Syvyys:
180 mm
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
48
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
RAL-numero:
7035
19"" paneeli, korkeus 2U, jossa on adapteripaikka 96:lle SC-liittimille


