NAFICON - Paneeli - LL 1x2 SCA

Naficon Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Paneeli - LL 1x2 SCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - 1x2

  • Toiminta-aallonpituus - 1260...1650 nm

  • Asennustapa - moduuli

  • Tuloliittimen tyyppi - SC/APC

  • Lähtöliittimen tyyppi - SC/APC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072631417

Sähkönumero

7263141

Toimittajan tuotenumero

7263141

Tukkuerä

1

Tyyppi:

1x2

Toiminta-aallonpituus:

1260...1650 nm

Asennustapa:

moduuli

Tuloliittimen tyyppi:

SC/APC

Lähtöliittimen tyyppi:

SC/APC

Väliinkytkentävaimennus maksimi:

4.2 dB

Heijastusvaimennus minimi:

55 dB

Max. uniformity loss:

0.5 dB

Polarisaatioriippuvainen tappio (maks):

0.2 dB

Suuntavaikutus minimi:

55 dB

Käyttölämpötila-alue:

-40...70 °C

Kuitupituus tulopuoli:

600 mm

Kuitupituus lähtöpuoli:

600 mm

Korkeus:

71 mm

Leveys:

150 mm

Syvyys:

110 mm

LL 1x2 SCA ( Kuitujako LLJA11X2 ) Kotelolla

1x2 SCA JAOTINPANEELI/LL YJT
Yleisjatkostelineeseen (YJT) sopiva jaotinpaneeli, johon asennettu valmiiksi jakaja, jonka jakosuhde on 1:2. Kuitujen päissä SC-APC liittimet.