NAFICON - Paneeli - Paneeli 19 2-48xLC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 0
Laiterivien määrä - 1
Väri - harmaa
Kotelolla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072622941
Sähkönumero
7262294
Toimittajan tuotenumero
4440048
Tukkuerä
30
Asennustapa:
19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
0
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Sisäisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Korkeus:
43.5 mm
Leveys:
487 mm
Syvyys:
141 mm
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
RAL-numero:
7035
Paneeli 19 2-48xLC
19"" paneeli, johon voi asentaa 24 LC duplex adapteria. Sivuilla vedonpoisto kytkentäkaapeleille ja edessä merkintälista, joka on kiinnitettävissä törmäyssuojaan. Korkeus 1U. Kaapelin voi tuoda takaaosasta sisään sekä vasemmalta että oikealta.


