NAFICON - Paneeli - Paneeli 19 2-48xSC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 0
Laiterivien määrä - 1
Väri - harmaa
Kotelolla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072622934
Sähkönumero
7262293
Toimittajan tuotenumero
1140048
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
0
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC Duplex
Sisäisen liittimen tyyppi:
SC Duplex
Korkeus:
43.5 mm
Leveys:
487 mm
Syvyys:
141 mm
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
RAL-numero:
7035
Paneeli 19 2-48xSC
19"" paneeli, johon voi asentaa 24 SC duplex adapteria. Sivuilla vedonpoisto kytkentäkaapeleille ja edessä merkintälista, joka on kiinnitettävissä törmäyssuojaan. Korkeus 1U. Kaapelin voi tuoda takaa sekä vasemmalta, että oikealta.
NAFICON -tuote
Tutustu NAFICON-sarjaan


