NAFICON - Paneeli - Paneeli 19 4-96xLC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 0
Laiterivien määrä - 1
Väri - harmaa
Kotelolla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072622958
Sähkönumero
7262295
Toimittajan tuotenumero
4440096
Tukkuerä
30
Asennustapa:
19" asennus
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
0
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC-Quad
Sisäisen liittimen tyyppi:
LC-Quad
Korkeus:
43.5 mm
Leveys:
487 mm
Syvyys:
141 mm
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
RAL-numero:
7035
19"" paneeli, johon voi asentaa 24 LC quatro adapteria. Sivuilla vedonpoisto kytkentäkaapeleille ja edessä merkintälista, joka on kiinnitettävissä törmäyssuojaan. Korkeus 1U. Kaapelin voi tuoda takaaosasta sisään sekä vasemmalta että oikealta.


