NAFICON - Seinäkaappi - NAF seinäkaappi 6U

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - etupuolella

  • Laiterivien määrä - 6

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 370 mm

  • Syvyys - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7269298

Toimittajan tuotenumero

7269298

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

etupuolella

Laiterivien määrä:

6

Leveys:

600 mm

Korkeus:

370 mm

Syvyys:

300 mm

Materiaali:

teräs

Malli / Tyyppi:

kiinteällä kehyksellä

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

passiivinen

Rasterimitta:

19"

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Sivuseinillä:

kyllä

Purettavissa:

kyllä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

NAF seinäkaappi 6U

Metallinen kaappi, jonka korkeus on 6U ja syvyys. Ulkomitat 600x370x300mm (LxKxS)