NAFICON - Seinäkotelo - NAF MK-kotelo

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Kiinnitystapa - ruuvi

  • Liitinkuoren materiaali - muovi

  • Sisältää liittimet - ei

  • Kuorimateriaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072692838

Sähkönumero

7269283

Toimittajan tuotenumero

7269283

Tukkuerä

1

Pinta-asennus:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvi

Liitinkuoren materiaali:

muovi

Sisältää liittimet:

ei

Kuorimateriaali:

muovi

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Liitäntäsuunta:

alapuolella

Pölysuojakannella:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Leveys:

255 mm

Korkeus:

180 mm

Syvyys:

108 mm

IP68 luokiteltu muovinen kotelo, jonka sisällä on liitinkenttä 12 SC/24LC liittimille.

IP68 luokiteltu muovinen kotelo, jonka sisällä on liitinkenttä 12 SC/24 LC liittimille. Yksi M25 ja kaksi M42 läpivientiholkkia. M42 holkit varustettu 6x5mm läpivientikumeilla. Kotelosta saa jaettua esimerkiksi 12 talokaapelia. Pakettiin kuuluu myös erillinen kiinnityslevy. Voi myös asentaa seniään kotelon nurkista. Mitat 180x255x90mm, LxKxS