NAFICON - Seinäteline - Avoseinäteline 12/300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 520 mm
Korkeus - 535 mm
Syvyys - 300 mm
Laiterivien määrä - 12
Väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079300680
Sähkönumero
7263404
Toimittajan tuotenumero
7263404
Tukkuerä
1
Leveys:
520 mm
Korkeus:
535 mm
Syvyys:
300 mm
Laiterivien määrä:
12
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaali:
teräs
Pintamateriaali:
sinkitty
Avoseinäteline, jonka korkeus 12U ja syvyys 300mm
Avoseinäteline 19"" paneeleille, jonka korkeus 12U ja syvyys 300mm
Avoseinäteline 19"" paneeleille, jonka korkeus 12U ja syvyys 300mm


