NAFICON - Seinäteline - Avoseinäteline 6/300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 520 mm
Korkeus - 295 mm
Syvyys - 300 mm
Laiterivien määrä - 6
Väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072692999
Sähkönumero
7269299
Toimittajan tuotenumero
7269299
Tukkuerä
1
Leveys:
520 mm
Korkeus:
295 mm
Syvyys:
300 mm
Laiterivien määrä:
6
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaali:
teräs
Pintamateriaali:
sinkitty
Avoseinäteline, jonka korkeus 6U ja syvyys 300mm
Avoseinäteline, jonka korkeus 6U ja syvyys 300mm
Avoseinäteline, jonka korkeus 6U ja syvyys 300mm


