NAFICON - Seinäteline - Avoseinäteline 6/500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 500 mm
Korkeus - 270 mm
Syvyys - 500 mm
Laiterivien määrä - 6
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7263525
Toimittajan tuotenumero
7263525
Tukkuerä
1
Leveys:
500 mm
Korkeus:
270 mm
Syvyys:
500 mm
Laiterivien määrä:
6
Väri:
sinkki
Materiaali:
teräs
Pintamateriaali:
sinkitty
19" Avoseinäteline, jonka korkeus 6U ja syvyys 500mm
19"" Avoseinäteline, jonka korkeus 66U ja syvyys 500mm
19"" Avoseinäteline, jonka korkeus 66U ja syvyys 500mm


