NAFICON - Telejakokaappi - K1/850+jalusta+NAF 864

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - etupuolella

  • Leveys - 850 mm

  • Korkeus - 1850 mm

  • Syvyys - 360 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430079301434

Sähkönumero

7263520

Toimittajan tuotenumero

7263520

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

etupuolella

Leveys:

850 mm

Korkeus:

1850 mm

Syvyys:

360 mm

Materiaali:

teräs

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

passiivinen

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Takaovella:

ei

Sivuseinillä:

kyllä

Sokkelilla:

kyllä

Käyttöpaikka:

ulkona

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Ulkojatkoskaappi NAF 864-k 600x450x250mm asennettuna K1/850-jakokaapinsisälle

  • Ulkojatkoskaappi NAF 864-k (726297) valmiiksi asennettuna K1/850- jakokaappiin
  • Sisältää paikat 13:lle 48-kuituiselle jatkoslevylle tai yhdeksälle 96- kuituiselle jatkoslevylle
  • Soveltuu erilaisille maa- ja kanavakaapeleille sekä myös mikrokanavakaapeleille
  • Voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa
  • Leveä, harjaksin tiivistetty kaapeliläpivienti sisälle asennetussa jatkoskaapissa
  • Mitat 1850 x 850 x 360 mm
  • Materiaali pulverimaalattua kuumasinkittyä teräslevyä
  • Väri RAL 7008