NAFICON - Telejakokaappi - NAF jatkoskaappi SLIM. RAL 7008

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Leveys - 400 mm
Korkeus - 1700 mm
Syvyys - 215 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079300918
Sähkönumero
7268710
Toimittajan tuotenumero
7268710
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etupuolella
Leveys:
400 mm
Korkeus:
1700 mm
Syvyys:
215 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
vihreä
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Käyttöpaikka:
ulkona
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7008
Kotelointiluokka (IP):
IP34
NAF jatkoskaappi SLIM
- Sähkönumero 7268710
- Kapea ulkokaappi, jonka sisällä on paikat jatkoslevyjä varten. Kaapissa on sivuttaistuet jatkoslevyille.
- Soveltuu sekä maakaapeleille että mikrokanaville ja –putkille.
- Jatkoslevyinä toimivat tavalliset koukkukiinnikkein varustetut 48– ja 96-kuituiset jatkoslevyt.
- Mitat 1700x403x215 mm
- Paino 40,8 kg
- Materiaali kuumasinkitty teräslevy
- 9 kpl 48-kuituista jatkoslevyä
- 6 kpl 96-kuituista jatkoslevyä


