NAFICON - Telejakokaappi - NAF K0/1200 + jalusta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Leveys - 600 mm
Korkeus - 2200 mm
Syvyys - 360 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079300857
Sähkönumero
7268704
Toimittajan tuotenumero
7268704
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etupuolella
Leveys:
600 mm
Korkeus:
2200 mm
Syvyys:
360 mm
Materiaali:
teräs
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Takaovella:
ei
Sivuseinillä:
kyllä
Sokkelilla:
kyllä
Purettavissa:
ei
Käyttöpaikka:
ulkona
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7008
Kotelointiluokka (IP):
IP34
• Sähkönumero 7268704
• Mitat 2200 x 600 x 360 mm ( KxLxS)
• Materiaali: kuumasinkitty teräslevy 1,5/2,0 mm
• Väri vaihtoehdot: RAL7008, RAL7024, RAL7035 ja maalaamaton kuumasinkitty