NAFICON - Telejakokaappi - NAF K0/1200 + jalusta RAL7024

Naficon Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Telejakokaappi - NAF K0/1200 + jalusta RAL7024

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - etupuolella

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 2200 mm

  • Syvyys - 360 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430079301977

Sähkönumero

7263590

Toimittajan tuotenumero

7263590

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

etupuolella

Leveys:

600 mm

Korkeus:

2200 mm

Syvyys:

360 mm

Materiaali:

teräs

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

passiivinen

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Takaovella:

ei

Sivuseinillä:

kyllä

Sokkelilla:

kyllä

Purettavissa:

kyllä

Käyttöpaikka:

ulkona

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

7024

Kotelointiluokka (IP):

IP34

NAF K0/1200 jakokaappi ja jalusta RAL 7024

NAF K0/1200 + jalusta
• Sähkönumero 7263590
• Mitat 2200 x 600 x 360 mm ( KxLxS)
• Materiaali: kuumasinkitty teräslevy 1,5/2,0 mm
• Väri: RAL7024 (grafiitinharmaa)