NAFICON - Telejakokaappi - NAF K1/850 + jalusta RAL7035

Naficon Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Telejakokaappi - NAF K1/850 + jalusta RAL7035

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - etupuolella

  • Leveys - 850 mm

  • Korkeus - 1850 mm

  • Syvyys - 360 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430079302004

Sähkönumero

7263593

Toimittajan tuotenumero

7263593

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

etupuolella

Leveys:

850 mm

Korkeus:

1850 mm

Syvyys:

360 mm

Materiaali:

teräs

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

passiivinen

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Takaovella:

ei

Sivuseinillä:

kyllä

Sokkelilla:

kyllä

Purettavissa:

kyllä

Käyttöpaikka:

ulkona

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

7035

Kotelointiluokka (IP):

IP34

NAF K1/850 jakokaappi ja jalusta. Väri RAL 7035

NAF K1/850 + jalusta
• Sähkönumero 7263593
• Mitat 1850 x 850 x 360 mm ( KxLxS)
• Materiaali: kuumasinkitty teräslevy 1,5/2,0 mm
• Väri: RAL7035 (vaaleanharmaa)