NAFICON - Telejakokaappi - NAF multikaappi ja K0/850

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 600 mm
Korkeus - 1850 mm
Syvyys - 360 mm
Materiaali - teräs
Väri - vihreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7269473
Toimittajan tuotenumero
7269473
Tukkuerä
1
Leveys:
600 mm
Korkeus:
1850 mm
Syvyys:
360 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
vihreä
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Takaovella:
ei
Sivuseinillä:
kyllä
Sokkelilla:
kyllä
Purettavissa:
kyllä
Käyttöpaikka:
ulkona
ETSI-yhteensopiva:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7008
Soveltuu laajennetulle lämpötila-alueelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP34
- NAF multikaappi valmiiksi asennettuna K0/850- jakokaappiin. Sisältää jalustan
- Voidaan käyttää sekä 48- että 96-kuituisia jatkoslevyjä
- Kapasitetti: 17 kpl 48-kuituisia jatkoslevyjä, 12 kpl 96-kuituisia jatkoslevyjä, 98 kpl 7/3,5mm:n mikrokanavia tai 16 kpl 14/10 mm:n mikrokanavia
- Soveltuu sekä maakaapeleille että mikrokanaville ja -kaapeleille
- Voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa
- Kaksi harjaksin tiivistettyä kaapeliläpivientiä sisälle asennetussa jatkoskaapissa
- Mitat 1850 x 600 x 360 mm
- Väri: RAL7008
- Valmistettu Suomessa
- Jatkoslevyjen lisäksi jatkoskaappiin voidaan sijoittaa liitin- ja jaotinpaneeleja sekä jatkoslevykoteloita.


