NAFICON - Telejakokaappi - Ulkojatkoskaappi NAF 864-k K0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Leveys - 600 mm
Korkeus - 2200 mm
Syvyys - 360 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072693262
Sähkönumero
7269326
Toimittajan tuotenumero
7269326
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etupuolella
Leveys:
600 mm
Korkeus:
2200 mm
Syvyys:
360 mm
Materiaali:
teräs
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Takaovella:
ei
Sivuseinillä:
kyllä
Sokkelilla:
kyllä
Käyttöpaikka:
ulkona
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
- Ulkojatkoskaappi NAF 864-k (726297) valmiiksi asennettuna K0/1200- jakokaappiin. Sisältää jalustan
- Sisältää paikat 13:lle 48-kuituiselle jatkoslevylle tai yhdeksälle 96- kuituiselle jatkoslevylle
- Soveltuu erilaisille maa- ja kanavakaapeleille sekä myös mikrokanavakaapeleille
- Voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa
- Leveä, harjaksin tiivistetty kaapeliläpivienti sisälle asennetussa jatkoskaapissa
- Mitat 2200 x 600 x 360 mm
- Materiaali pulverimaalattua kuumasinkittyä teräslevyä
- Väri RAL 7008


