NAFICON - Tietoverkkokaappitarvike - Multilaippa

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Materiaali - kumi

  • Sopii tiivistysvälille - 7...25 mm

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7263577

Toimittajan tuotenumero

7263577

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Materiaali:

kumi

Sopii tiivistysvälille:

7...25 mm

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

RAL-numero:

7035

Multilaippa

Multilaippa kiinnitettynä metallitiivisteeseen.
  • IP65
  • Kumiosan väri RAL7035
  • Lämpötila-alue: -40 - +130 C.
  • Läpiviennit 49kpl 7mm – 13mm
  • 1kpl 14mm – 25mm