NAFICON - Vaimennin - FCA/FCA adapt.vaimennin -15dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 15 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626307
Sähkönumero
7262630
Toimittajan tuotenumero
A2A2DA015
Tukkuerä
1
Maksimi ekvalisointi:
15 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM FCA/FCA -15dB
FC-APC/FC-APC adapterivaimennin -15dB
FC-APC/FC-APC adapterivaimennin -15dB


