NAFICON - Vaimennin - FCA/FCA adapt.vaimennin -2dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 2 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626253
Sähkönumero
7262625
Toimittajan tuotenumero
A2A2DA002
Tukkuerä
1
Maksimi ekvalisointi:
2 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM FCA/FCA -2dB
FC-APC/FC-APC adapterivaimennin -2dB
FC-APC/FC-APC adapterivaimennin -2dB


