NAFICON - Vaimennin - FCA/FCA adapt.vaimennin -3dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 3 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626260
Sähkönumero
7262626
Toimittajan tuotenumero
A2A2DA003
Tukkuerä
1
Maksimi ekvalisointi:
3 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM FCA/FCA -3dB
FC-APC/FC-APC adapterivaimennin -3dB
FC-APC/FC-APC adapterivaimennin -3dB


