NAFICON - Vaimennin - FCA/FCA adapt.vaimennin -5dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 5 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626284
Sähkönumero
7262628
Toimittajan tuotenumero
A2A2DA005
Tukkuerä
1
Maksimi ekvalisointi:
5 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM FCA/FCA -5dB
FC-APC/FC-APC adapterivaimennin -5dB
FC-APC/FC-APC adapterivaimennin -5dB


