NAFICON - Vaimennin - LC/LC adapt.vaimennin -10dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 10 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626055
Sähkönumero
7262605
Toimittajan tuotenumero
44DA010
Tukkuerä
5
Maksimi ekvalisointi:
10 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM LC/LC -10dB
LC/LC adapterivaimennin -10dB
LC/LC adapterivaimennin -10dB


