NAFICON - Vaimennin - LC/LC adapt.vaimennin -15dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 15 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626062
Sähkönumero
7262606
Toimittajan tuotenumero
44DA015
Tukkuerä
5
Maksimi ekvalisointi:
15 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM LC/LC -15dB
LC/LC adapterivaimennin -15dB
LC/LC adapterivaimennin -15dB


