NAFICON - Vaimennin - LC/LC adapt.vaimennin -1dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 1 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626000
Sähkönumero
7262600
Toimittajan tuotenumero
44DA001
Tukkuerä
5
Maksimi ekvalisointi:
1 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM LC/LC -1dB
LC/LC adapterivaimennin -1dB
LC/LC adapterivaimennin -1dB


