NAFICON - Vaimennin - LC/LC adapt.vaimennin -4dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 4 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626031
Sähkönumero
7262603
Toimittajan tuotenumero
44DA004
Tukkuerä
5
Maksimi ekvalisointi:
4 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM LC/LC -4dB
LC/LC adapterivaimennin -4dB
LC/LC adapterivaimennin -4dB


