NAFICON - Vaimennin - LC/LC adapt.vaimennin -5dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 5 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626048
Sähkönumero
7262604
Toimittajan tuotenumero
44DA005
Tukkuerä
5
Maksimi ekvalisointi:
5 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM LC/LC -5dB
LC/LC adapterivaimennin -5dB
LC/LC adapterivaimennin -5dB


