NAFICON - Vaimennin - SC/SC adapt.vaimennin -15dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 15 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626147
Sähkönumero
7262614
Toimittajan tuotenumero
11DA015
Tukkuerä
5
Maksimi ekvalisointi:
15 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM SC/SC -15dB
SC/SC adapterivaimennin -15dB
SC/SC adapterivaimennin -15dB


