NAFICON - Vaimennin - SC/SC adapt.vaimennin -1dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 1 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626086
Sähkönumero
7262608
Toimittajan tuotenumero
11DA001
Tukkuerä
5
Maksimi ekvalisointi:
1 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM SC/SC -1dB
SC/SC adapterivaimennin -1dB
SC/SC adapterivaimennin -1dB


