NAFICON - Vaimennin - SC/SC adapt.vaimennin -20dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 20 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626154
Sähkönumero
7262615
Toimittajan tuotenumero
11DA020
Tukkuerä
5
Maksimi ekvalisointi:
20 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
ADAPT.VAIM SC/SC -20dB
SC/SC adapterivaimennin -20dB
SC/SC adapterivaimennin -20dB


